• Poslední šance! Již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Stupňovitý vrták HSS 180°, vaporizovaný, Pro šrouby: M10

Artiklové číslo: 117320 M10
Sleva
2 558,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 22. 11. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
58 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro šrouby Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál
HSS
Povlak
Vaporizovaný
Druh produktu
Stupňovitý vrták
Třída tolerance ISO
h9
Úhel, 1. stupeň
118 stupně
Počet břitů Z
2
Úhel stupně
180 stupně
Délka upínací drážky Lc
130 mm
Celková délka L
228 mm
Norma
DIN 8377
Vnitřní chlazení
ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny
bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny
bez výstupu chladicího maziva
Posuv f
0,1 mm/ot.
Mokré maximální
vhodný
Poloha rozhraní
Na straně stroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1
Morse kužel MK
Kódování oddělovacího místa
HOG-MKB2
Formulář záznamu
S vyrážečem
Provedení upínače
Jmenovitá velikost bez udání rozměrů bez chlazení
Velikost upínače, bezrozměrná
2
Typ upínače
Čep
Délka stopky LS
80 mm
Olej
vhodný
Chladicí a mazací prostředek
ano
Průměr břitu, min. Dc min.
11 mm
Průměr břitu, max. Dc max.
18 mm
Konfigurovatelný
ne
Tolerance průměru břitu
Třída tolerance ISO
Počet stupňů
2
Index úroveň
1; 2
Úhel stupně
180 stupně
Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu
3,3 mm
Směr šroubovice
pravý
Úhel spirály, min.
20 stupně
Úhel spirály, max.
30 stupně
Typ vrtacího nástroje
Vícestupňový vrták
Použití typu otvoru
Průchozí otvor
Skupina obrobitelnosti
K (litina); N (neželezné kovy); P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce
HSS
Rozhraní
Odpojovací místo 1
Užitná délka L1
117 mm
Funkční délka
149,7 mm
Hmotnost
250 g
Směr řezu
Pravořezný
Provedení nástroje
Plná ocel
Postupy obrábění
Vrtání do plného (BVB); Vrtání profilů (BPB)
Barevný kroužek
Bez
Posuv v
ocel < 750 N/mm2
Obsah
jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 117320 M10
EAN / GTIN 4045197036377
Číslo výrobce 117320 M10
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
45
Ocel < 500 N/mm²
P
40
Ocel < 750 N/mm²
P
30
Ocel < 900 N/mm
P
25
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Vrtací a zahlubovací stupeň s vlastními třískovými drážkami a vodicími fazetkami. Proto zůstává profil stupňovitého vrtáku zachován i po vícenásobném přebroušení.

Použití:

Pro průchozí otvory šroubů dle DIN-ISO 273 a zahloubení pro hlavy šroubů tvaru H, J a K. Střední verze dle DIN 74 l. 2.

Poznámka:

Vhodná redukční pouzdra pro nástroje se stopkou MK viz č. 343000-343530.