Wiertła stopniowe, z HSS 180°, waporyzowane, do śrub: M10

Nr art.: 117280 M10
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
43 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do śrub Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający HSS
Powłoka Waporyzowane
Rodzaj produktu Wiertło stopniowe
Klasa tolerancji wg ISO h9
Kątownik, 1. stopień 118 stopni
Liczba ostrzy Z 2
Kąt stopnia 180 stopni
Długość rowków mocujących Lc 130 mm
Długość całkowita L 191 mm
Średnica trzonka DS 18 mm
Norma DIN 8376
Chłodzenie wewnętrzne nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Posuw f 0,1 mm/obr.
Maksymalnie na mokro nadaje się
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL01800105
Kształt uchwytu Chwyt gładki
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 18 mm
Sposób mocowania Czop
Klasa tolerancji uchwytu h8
Długość chwytu LS 61 mm
Olej nadaje się
Środek chłodząco-smarowy tak
Min. średnica skrawania Dc min. 11 mm
Maks. średnica skrawania Dc max. 18 mm
Możliwość konfiguracji nie
Tolerancja średnicy skrawania Klasa tolerancji wg ISO
Liczba stopni 2
Indeks poziomu 1; 2
Kąt stopnia 180 stopni
Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza 3,3 mm
Kierunek skrętu prawe
Min. kąt linii śrubowej 20 stopni
Maks. kąt linii śrubowej 30 stopni
Rodzaj narzędzia do wiercenia Wiertło wielołysinkowe
Zastosowanie przy rodzaju otworów Otwór przelotowy
Grupa skrawania K (żeliwo); N (metale nieżelazne); P (stal)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HSS
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość użytkowa L1 111 mm
Długość funkcjonalna 187,7 mm
Masa 220 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Stal lita
Proces obróbki Wiercenie profili (BPB); Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Pierścień kolorowy Bez
Posuw w stal < 750 N/mm2
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 117280 M10
EAN / GTIN 4045197036339
Numer producenta 117280 M10
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
45
Stal < 500 N/mm²
P
40
Stal < 750 N/mm²
P
30
Stal < 900 N/mm²
P
25
żeliwo szare (sferoidalne)
K
25
CuZn
N
80
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Stopnie wiercące i fazujące mają własne rowki wiórowe i łysinki prowadzące, dlatego zachowują geometrię nawet po wielokrotnym ostrzeniu.

Zastosowanie:

Do przelotowych otworów pod gwint wg DIN-ISO 273 i do pogłębień pod łby śrub, o kształcie H, J i K, wykonanie średnie wg DIN 74, strona 2.