{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Răcire interioară | Nu | |
| Intrare lubrifiant de răcire | Fără intrarea lubrifiantului de răcire | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | Fără ieșirea lubrifiantului de răcire | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Formular de înregistrare | Standard | |
| Design de montare | metric | |
| Dimensiune prindere, metric | 0180 mm | |
| Clasa de toleranță la prindere | h8 | |
| Diametrul cozii DS | 18 mm | |
| Lungimea cozii LS | 61 mm | |
| Diametru de tăiere, min. Dc min. | 11 mm | |
| Diametru de tăiere, max. Dc max. | 18 mm | |
| Configurabil | nu | |
| Toleranța diametrului de tăiere | Clasa de toleranță ISO | |
| Clasa de toleranță ISO | h9 | |
| Număr de trepte | 2 | |
| Index nivel | 1; 2 | |
| Lungimea treptei L3 | 23 mm | |
| Distanța dintre marginea de tăiere și vârful de tăiere | 3,3 mm | |
| Număr de tăişuri Z | 2 | |
| Sens de torsionare | pe dreapta | |
| Unghiu spirală min. | 20 grad | |
| Unghiu spirală max. | 30 grad | |
| Unghi, prima etapă | 118 grad | |
| Unghiul treptei | 180 grad | |
| Formă şlefuire | N | |
| Denumirea produsului (tip) | H | |
| Utilizare la tipul de găurire | Gaură străpunsă | |
| Material tăiș | HSS | |
| Material tăiș, denumire producător | HSS | |
| Strat de acoperire | Vaporizat | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Lungime activă A | 141 mm | |
| Lungimea totală L | 191 mm | |
| Lungime funcţională | 187,7 mm | |
| Greutate | 220 g | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Standard | DIN 8376 | |
| Procedeu de prelucrare | Găurire completă (BVB); Teșire plană (SPL) | |
| Inel colorat | Fără | |
| Tip produs | Burghiu în trepte | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 117280 M10 | |
| EAN / GTIN | 4045197036339 | |
| Număr producător | 117280 M10 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |