{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řezný materiál |
HSS
|
|
| Povlak |
Vaporizovaný
|
|
| Druh produktu |
Stupňovitý vrták
|
|
| Třída tolerance ISO |
h9
|
|
| Úhel, 1. stupeň |
118 stupně
|
|
| Počet břitů Z |
2
|
|
| Úhel stupně |
180 stupně
|
|
| Délka upínací drážky Lc |
130 mm
|
|
| Celková délka L |
191 mm
|
|
| Průměr hřídele DS |
18 mm
|
|
| Norma |
DIN 8376
|
|
| Vnitřní chlazení |
ne
|
|
| Vstup chladicí a mazací kapaliny |
bez vstupu chladicího maziva
|
|
| Výstup chladicí a mazací kapaliny |
bez výstupu chladicího maziva
|
|
| Posuv f |
0,1 mm/ot.
|
|
| Mokré maximální |
vhodný
|
|
| Poloha rozhraní |
Na straně stroje
|
|
| Typ upínače, Odpojovací místo 1 |
Válcová stopka
|
|
| Kódování oddělovacího místa |
ZYL01800105
|
|
| Formulář záznamu |
Hladký dřík
|
|
| Provedení upínače |
metrické
|
|
| Velikost upínače, metrická |
18 mm
|
|
| Typ upínače |
Čep
|
|
| Třída tolerance upínače |
h8
|
|
| Délka stopky LS |
61 mm
|
|
| Olej |
vhodný
|
|
| Chladicí a mazací prostředek |
ano
|
|
| Průměr břitu, min. Dc min. |
11 mm
|
|
| Průměr břitu, max. Dc max. |
18 mm
|
|
| Konfigurovatelný |
ne
|
|
| Tolerance průměru břitu |
Třída tolerance ISO
|
|
| Počet stupňů |
2
|
|
| Index úroveň |
1; 2
|
|
| Úhel stupně |
180 stupně
|
|
| Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu |
3,3 mm
|
|
| Směr šroubovice |
pravý
|
|
| Úhel spirály, min. |
20 stupně
|
|
| Úhel spirály, max. |
30 stupně
|
|
| Typ vrtacího nástroje |
Vícestupňový vrták
|
|
| Použití typu otvoru |
Průchozí otvor
|
|
| Skupina obrobitelnosti |
K (litina); N (neželezné kovy); P (ocel)
|
|
| Řezné materiály, označení výrobce |
HSS
|
|
| Rozhraní |
Odpojovací místo 1
|
|
| Užitná délka L1 |
111 mm
|
|
| Funkční délka |
187,7 mm
|
|
| Hmotnost |
220 g
|
|
| Směr řezu |
Pravořezný
|
|
| Provedení nástroje |
Plná ocel
|
|
| Postupy obrábění |
Vrtání do plného (BVB); Vrtání profilů (BPB)
|
|
| Barevný kroužek |
Bez
|
|
| Posuv v |
ocel < 750 N/mm2
|
|
| Obsah |
jednotlivý díl
|
| Katalogové číslo | 117280 M10 | |
| EAN / GTIN | 4045197036339 | |
| Číslo výrobce | 117280 M10 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |