Stupňovitý vrták krátký HSS 180°, TiAlN, Pro šrouby: M10

Artiklové číslo: 117260 M10
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
28 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro šrouby Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení Ne
Chladicí a mazací prostředek ano
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Formulář záznamu Hladký dřík
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 18 mm
Třída tolerance upínače h$08
Průměr stopky 18 mm
Délka stopky 61 mm
Provedení stopky HA
Průměr břitu, min. 11 mm
Průměr břitu, max. 18 mm
Konfigurovatelný ne
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Třída tolerance ISO h8
Počet stupňů 2
Index úroveň 1; 2
Délka stupně 23 mm
Délka upínací drážky 62 mm
Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu 3,3 mm
Počet břitů 2
Směr šroubovice pravý
Úhel spirály, min. 15 stupeň
Úhel, 1. stupeň 118 stupeň
Úhel stupně 180 stupeň
Název výrobku (typ) N
Použití typu otvoru Průchozí otvor
Řezný materiál HSS
Řezné materiály, označení výrobce HSS-TIALN
Povlak TiAlN
Rozhraní Odpojovací místo 1
Nepodepřená délka 73 mm
Užitná délka 42 mm
Celková délka 123 mm
Funkční délka 119,7 mm
Hmotnost 172 g
Směr řezu Pravořezný
Norma DIN 1897
Postupy obrábění Rovinné zahlubování; Vrtání zplna
Barevný kroužek Bez
Druh produktu Stupňovitý vrták
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 117260 M10
EAN / GTIN 4045197036278
Číslo výrobce 117260 M10
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
56
Al > 10% Si
N
50
Ocel < 500 N/mm²
P
50
Ocel < 750 N/mm²
P
37
Ocel < 900 N/mm
P
31
Ocel < 1100 N/mm²
P
12
Ocel < 1400 N/mm
P
10
GG(G)
K
31
CuZn
N
80
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Velmi stabilní. Malé odchylky házivosti mezi vrtacím a zahlubovacím ⌀zajišt'ují přesnou souosost.

Použití:

Pro průchozí otvory pro šrouby dle DIN-ISO 273 a zahloubení dle DIN74, list2 tvarH, J a K, střední provedení.
Pro šrouby dle ISO912, 6912 a 7984, ISO1207 (DIN84).