Digital handheld tyre gauge, garage connector, 0-12 bar/175 psi

Nr art.: 116965
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Seria TS
Oznaczenie producenta Digitaler Handreifenfüllmesser; Handreifenfüllmesser
Rodzaj produktu Manometry
Gwint przyłączający G1/4 cal
Maks. zakres wskazań 12 bar
Długość 500 mm
Materiał obudowy z tworzywa sztucznego
Materiał szybki z tworzywa sztucznego
Średnica ściernicy 80 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 116965
EAN / GTIN 4047322717434
Numer producenta 116965
Producent/osoba odpowiedzialna Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Digital handheld tyre gauge, garage connector, hose swivelling, Pressure gauge Ø 80 mm, 0-12 bar/175 psi, Plug nipple I.D. 7.2

Cecha szcz.:

  • Version: with double-sided petrol station plug
  • Pressure gauge Ø: 80 mm
  • Description: uncalibrated
  • Hose length: 50 cm
  • Hose connection: G 1/4, rotatable
  • Maximum measuring range in bar: 12 bar
  • Maximum measuring range psi: 175
  • Measuring range min. bar: 0 bar
  • Measuring range min. psi: 0