Manómetro digital para neumáticos TS, manómetro Ø 80 mm, 0-12 bar

Número de artículo: 116965
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 116965
EAN / GTIN 4047322717434
Número del fabricante 116965
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Manómetro digital portátil para neumáticos con conector para gasolinera, manguera giratoria, manómetro Ø 80 mm, 0-12 bar/175 psi, boquilla NW 7, 2. Robusto manómetro estándar para inflar neumáticos con funda protectora de goma, manómetro con indicador en bar y psi. Con boquilla para acoplamiento NW 7, 2 - 7, 8.

Característica:

  • Ejecución: con conector de doble cara para gasolineras
  • Manómetro Ø: 80 mm
  • Descripción: sin calibrar
  • Longitud del tubo: 50 cm
  • Empalme de manguera: G 1/4, giratorio
  • Rango de medición máx. bar: 12 bar
  • Rango de medición máx. psi: 175
  • Rango de medición mín. bar: 0 bar
  • Rango de medición mín. psi: 0