Dolly

Nr art.: 1166
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Kolor RAL RAL 5007
Odcień, Niebieskie Niebieski stalowy
Kolor niebieskie
Dekory listwy bukowe
Szerokość użytkowa 500 mm
Głębokość użytkowa 500 mm
Typ rolek Koła skrętne
Hamulec ustalający, Koła skrętne tak
Liczba rolek, Koła skrętne 4 szt.
Liczba kół/rolek 4 szt.
Średnica zewnętrzna koła/rolki 125 mm
Szerokość koła/rolki 32 mm
Materiał koła/rolki TPE
Zakres zastosowania Wózki transportowe
Rodzaj produktu Wózek meblowy
Powłoka Lakierowane proszkowo
Materiał stal
Wykonanie konstrukcyjne Konstrukcja z kątowników
Maks. nośność 400
Szerokość łącznie 500 mm
Głębokość całkowita 500 mm
Wysokość całkowita 199 mm
Mobilne tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1166
EAN / GTIN 4017976011660
Numer producenta 1166
Numer L L90080 288
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

assembled

Opis:

Made of angle steel, welded and powder coated blue RAL 5007. Platform made of derived timber material board, surface beech grain. 4 swivel castors, TPE tyres, hubs with groove ball bearing. 2 wheels with brake.

Cecha szcz.:

  • Total load capacity (kg): 400
  • Usable surface length (mm): 500
  • Usable surface width (mm): 500
  • Loading surface height (mm): 199
  • Overall length (mm): 500
  • Total width (mm): 500
  • Total height (mm): 199
  • Tyres: TPE
  • Wheel size (mm): 125 x 32