• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kistenroller

Artikel-Nr.: 1166
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
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
RAL Farbton RAL 5007
Farbton, blau Stahlblau
Farbe blau
Dekore Buche
Nutzbreite 500 mm
Nutztiefe 500 mm
Rollenart Lenkrolle
Feststellbremse, Lenkrolle ja
Anzahl Rollen, Lenkrolle 4 St.
Anzahl Räder/Rollen 4 St.
Außendurchmesser Rad/Rolle 125 mm
Breite Rad/Rolle 32 mm
Material Rad/Rolle TPE
Einsatzbereich Transportwagen
Produktart Möbelroller
Beschichtung pulverbeschichtet
Material Stahl
Konstruktionsausführung Winkelstahlkonstruktion
Tragfähigkeit max. 400
Breite gesamt 500 mm
Tiefe gesamt 500 mm
Höhe gesamt 199 mm
fahrbar ja

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1166
EAN / GTIN 4017976011660
Herstellernummer 1166
L-Nummer L90080 288
Hersteller/verantwortliche Person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Beschreibung

Ausführung:

montiert

Beschreibung:

Aus Winkelstahl, geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007. Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor. 4 Lenkrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. 2 Stück mit Feststeller

Merkmal:

  • Gesamttragkraft (kg): 400
  • Nutzflächenlänge (mm): 500
  • Nutzflächenbreite (mm): 500
  • Ladeflächenhöhe (mm): 199
  • Gesamtlänge (mm): 500
  • Gesamtbreite (mm): 500
  • Gesamthöhe (mm): 199
  • Bereifung: TPE
  • Radgröße (mm): 125 x 32