Carrellino per cassette

Codice art.: 1166
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Tonalità RAL RAL 5007
Tonalità cromatica, blu Blu acciaio
Colore blu
Ornamenti Faggio
Larghezza utile 500 mm
Profondità utile 500 mm
Tipo di rotella Ruota piroettante
Freno di stazionamento, Ruota piroettante si
Numero di rotoli, Ruota piroettante 4 pz.
Numero di rotelle / ruote 4 pz.
Diametro esterno ruota/rullo 125 mm
Larghezza ruota/rullo 32 mm
Materiale ruota/rullo TPE
Campo di impiego Carrello
Tipo di prodotto Carrello per mobili
Rivestimento Es. termoverniciata
Materiale acciaio
Esecuzione costruttiva Struttura angolare di acciaio
Portata max. 400
Larghezza complessiva 500 mm
Profondità totale 500 mm
Altezza complessiva 199 mm
Es. mobile

Identificazione e classificazione

Codice articolo 1166
EAN / GTIN 4017976011660
Codice del produttore 1166
Numero-L L90080 288
Produttore/persona responsabile Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descrizione

Esecuzione:

montato

Descrizione:

In acciaio angolare, saldato, verniciato a polvere blu RAL 5007. Piano di carico in pannello di legno, superficie con decorazione faggio. 4 ruote girevoli, pneumatici in TPE, mozzi con cuscinetti a sfere. 2 con freno

Proprietà:

  • Portata totale (kg): 400
  • Lunghezza superficie utile (mm): 500
  • Larghezza superficie utile (mm): 500
  • Altezza del piano di carico (mm): 199
  • lunghezza totale (mm): 500
  • Larghezza totale (mm): 500
  • Altezza totale (mm): 199
  • Pneumatici: TPE
  • Dimensioni ruote (mm): 125 × 32