Wózek rolkowy do skrzynek

Nr art.: 1165
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Kolor Niebieskie
Typ rolek Koła skrętne
Hamulec ustalający, Koła skrętne tak
Liczba rolek, Koła skrętne 4 szt.
Liczba kół/rolek łącznie 4 szt.
Średnica zewnętrzna koła/rolki 125 mm
Szerokość koła/rolki 32 mm
Materiał koła/rolki TPE
Zakres zastosowania Wózki transportowe
Rodzaj produktu Wózek transportowy / podwozie
Powłoka Lakierowane proszkowo
Materiał stal
Wykonanie konstrukcyjne Konstrukcja z kątowników
Tragfähigkeit max. 400 kg
Szerokość łącznie Bg 500 mm
Głębokość całkowita Tg 500 mm
Wysokość całkowita Hg 183 mm
Mobilne tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1165
EAN / GTIN 4017976011653
Numer producenta 1165
Numer L L90080 1093
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

zamontowane

Opis:

Spawany z kątowników stalowych, z otwartą ramą, lakierowany proszkowo na kolor niebieski RAL 5007, 4 koła skrętne, opony z TPE, piasty na łożyskach rolkowych. 2 sztuki z blokadą

Cecha szcz.:

  • Całkowita nośność (kg): 400
  • Długość powierzchni użytkowej (mm): 500
  • Szerokość powierzchni użytkowej (mm): 500
  • Wysokość powierzchni ładunkowej (mm): 183
  • Długość całkowita (mm): 500
  • Całkowita szerokość (mm): 500
  • Całkowita wysokość (mm): 183
  • Opony: TPE
  • Rozmiar koła (mm): 125 × 32