Carrellino per cassette

Codice art.: 1165
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Colore blu
Tipo di rotella Ruota piroettante
Freno di stazionamento, Ruota piroettante si
Numero di rotoli, Ruota piroettante 4 pz.
Numero totale di rotelle / ruote 4 pz.
Diametro esterno ruota/rullo 125 mm
Larghezza ruota/rullo 32 mm
Materiale ruota/rullo TPE
Campo di impiego Carrello
Tipo di prodotto Ruote di trasporto/telaio
Rivestimento Es. termoverniciata
Materiale acciaio
Esecuzione costruttiva Struttura angolare di acciaio
Tragfähigkeit max. 400 kg
Larghezza complessiva Bg 500 mm
Profondità totale Tg 500 mm
Altezza complessiva Hg 183 mm
Es. mobile sì

Identificazione e classificazione

Codice articolo 1165
EAN / GTIN 4017976011653
Codice del produttore 1165
Numero-L L90080 1093
Produttore/persona responsabile Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descrizione

Esecuzione:

montato

Descrizione:

Saldato in acciaio angolare, con telaio aperto, verniciato a polvere blu RAL 5007, 4 ruote piroettanti, pneumatici TPE, mozzi con cuscinetti a sfere. 2 con freno

Proprietà:

  • Portata totale (kg): 400
  • Lunghezza superficie utile (mm): 500
  • Larghezza superficie utile (mm): 500
  • Altezza del piano di carico (mm): 183
  • lunghezza totale (mm): 500
  • Larghezza totale (mm): 500
  • Altezza totale (mm): 183
  • Pneumatici: TPE
  • Dimensioni ruote (mm): 125 × 32