Voziček za škatle

Št. art.: 1165
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barva modra
Vrsta kolesa Kolo za zavijanje
Parkirna zavora, Kolo za zavijanje Da
Število kolutov, Kolo za zavijanje 4 kos
Število koles/valjev skupaj 4 kos
Zunanji premer kolesa/valja 125 mm
Širina kolesa/valja 32 mm
Material, kolesce/valj TPE
Področje uporabe Transportni voziček
Vrsta izdelka transportni voziček/podvozje
Prevleka prašno lakirano
Material jeklo
Konstrukcijska izvedba konstrukcija iz jeklenih kotnikov
Nosilnost maks. 400
Skupna širina Bg 500 mm
Celotna globina Tg 500 mm
Celotna višina Hg 183 mm
Na kolesih da

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 1165
EAN/GTIN 4017976011653
Številka proizvajalca 1165
L-število L90080 1093
Proizvajalec/odgovorna oseba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Izvedba:

Vgrajeno

Opis:

Zvarjeno iz kotnega jekla, z odprtim okvirjem, prašno barvano v modri barvi RAL 5007, 4 vrtljiva kolesa, pnevmatike TPE, pesta s krogličnimi ležaji z globokim utorom. 2 z zavorami

Lastnosti:

  • Skupna nosilnost (kg): 400
  • Dolžina delovne površine (mm): 500
  • Širina uporabne površine (mm): 500
  • Višina nakladalne površine (mm): 183
  • delovna dolžina (mm): 500
  • Celotna širina (mm): 500
  • Skupna višina (mm): 183
  • Pnevmatike: TPE
  • Velikost kolesa (mm): 125 × 32

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico