Wiertło kręte z HSS z chwytem stożkowym MK

Nr art.: 116320 30
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
239 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC h8 (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający
HSS
Norma
DIN 345
Powłoka
bez powłoki
Min. średnica skrawania Dc min.
30 mm
Klasa tolerancji wg ISO
h8
Długość całkowita L
296 mm
Długość rowków mocujących Lc
175 mm
Kątownik, 1. stopień
118 stopni
Min. kąt linii śrubowej
20 stopni
Nazwa produktu (typ)
N
Chłodzenie wewnętrzne
nie
Liczba ostrzy Z
2
Zawartość
część pojedyncza
Wlot płynu chłodząco-smarowego
bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego
bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Posuw f
0,25 mm/obr.
Maksymalnie na mokro
nadaje się
Pozycja złącz
Po stronie maszyny
Typ uchwytu
Chwyt stożkowy
Kod miejsca rozdzielenia
MKG20800030
Kształt uchwytu
Z płetwą do wybijania
Wykonanie uchwytu
Rozmiar nominalny bez wymiaru, bez chłodzenia
Wielkość uchwytu, bezwymiarowa
3
Klasa tolerancji uchwytu
h8
Olej
nadaje się
Środek chłodząco-smarowy
tak
Możliwość konfiguracji
nie
Tolerancja średnicy skrawania
Klasa tolerancji wg ISO
Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza
9,01 mm
Kierunek skrętu
prawe
Maks. kąt linii śrubowej
30 stopni
Grupa skrawania
K (żeliwo); P (stal)
Grupa zastosowań narzędzi
N
Materiały skrawające, oznaczenie producenta
HSS
Złącze
Miejsce rozdzielenia 1
Klasa tolerancji
h8
Długość użytkowa L1
148,8 mm
Długość funkcjonalna
188 mm
Kierunek skrawania
Prawotnący
Wykonanie narzędzia
Stal lita
Proces obróbki
Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Pierścień kolorowy
Bez
Rodzaj produktu
Wiertło
Zalecana maksymalna głębokość wiercenia
130 mm
Posuw w
stal < 750 N/mm2

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 116320 30
EAN / GTIN 4045197029843
Numer producenta 116320 30
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
40
Stal < 750 N/mm²
P
30
Stal < 900 N/mm²
P
25
żeliwo szare (sferoidalne)
K
25
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Specjalna obróbka powierzchni zmniejszająca skłonność
do narostów i poprawiająca odprowadzanie wiórów.

Zalecenie:

Maksymalna głębokość wiercenia:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Wskazówka:

Pasujące tulejki redukcyjne do narzędzi z chwytem stożkowym MK nr 343000–343530.