Spiralno svrdlo HSS N 30 mm

Artikl br.: 116320 30
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
254 dijelovi na zalihi
  • Rezni materijal: HSS
  • Standard: DIN 345
  • Tip: N
  • Tolerancija nazivnog ⌀: h8
  • Kut vrha: 118

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nazivni ⌀ DC 30 mm
Prevlaka bez prevlake
Rezni materijal HSS
Standard DIN 345
Tip N
Tolerancija nazivnog ⌀ h8
Kut vrha 118 stupanj
Kut spirale 20-30 stupanj
Drška Morse konus
Broj oštrica Z 2
Unutarnje hlađenje ne
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 130 mm
Duljina žlijeba za odvođenje Lc 175 mm
Ukupna duljina L 296 mm
Morse konus MK veličina 3
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 0,25 mm/okr
Prsten u boji nema
Vrsta proizvoda Spiralno svrdlo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 116320 30
EAN / GTIN 4045197029843

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
40
Čelik < 750 N/mm²
P
30
Čelik < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
25
Ulje
 
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

Površina specijalno obrađena, zahvaljujući tome smanjena je mogućnost navarivanja materijala i poboljšano je odvođenje odvojenih čestica.

Preporuka:

Maksimalna dubina bušenja:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Napomena:

Odgovarajuća redukcijska čahura za alate s MK vratilom vidi br. 343000-343530.
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
    ⌀ DC h8 (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu