{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| ⌀ nom. DC | 14,25 mm | |
| powłoka | bez powłoki | |
| Materiał ostrza | HSS | |
| Norma | DIN 345 | |
| typ | N | |
| Tolerancja ⌀ nominalnej | h8 | |
| kąt wierzchołkowy | 118 stopni | |
| Kąt linii śrubowej | 20-30 stopni | |
| chwyt | stożek Morse’a | |
| Liczba ostrzy Z | 2 | |
| chłodzenie wewnętrzne | nie | |
| zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 92,6 mm | |
| Długość rowków wiórowych Lc | 114 mm | |
| długość całkowita L | 212 mm | |
| stożek Morse'a MK o wielkości | 2 | |
| posuw f w stali < 750 N/mm2 | 0,16 mm/obr. | |
| pierścień barwny | bez | |
| Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
| Numer artykułu | 116320 14,25 | |
| EAN / GTIN | 4045197029447 | |
| Numer producenta | 116320 14,25 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |