Glycerine pressure gauge »pressure line« G 1/4, 0-40 bar/600 psi

Nr art.: 116311
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Rodzaj produktu Manometry
Gwint przyłączający G1/4 cal
Maks. zakres wskazań 40 bar
Materiał obudowy stal
Materiał szybki szkło
Średnica ściernicy 63 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 116311
EAN / GTIN 4047322176293
Numer producenta 116311
Producent/osoba odpowiedzialna Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Glycerine press. gauge »pressure line« Connection radial bottom, G 1/4, Goods class 1.6, Measurement range 0-40 bar/600 psi, Ø 63

Cecha szcz.:

  • Casing: CrNi steel 1.4301
  • Thread: G 1/4 male
  • measuring element: brass
  • Version: Bourdon tube pressure gauge with glycerine filling
  • Quality class: 1.6
  • clockwork: brass
  • Container diameter: 63 mm
  • Visor: glass
  • connection position: radial bottom
  • Maximum measuring range in bar: 40 bar
  • Measuring range min. bar: 0 bar
  • Maximum medium temperature: 60 °C
  • Medium temperature min.: -20 °C
  • Maximum ambient temperature: 60 °C
  • Ambient temperature min.: -20 °C
  • Scale division value in the bar range: 1 bar