Manometru cu glicerină, „linie de presiune” G 1/4 jos, 0-40, 0 bar/600 psi, Ø63

Cod articol.: 116311
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Tip produs Manometru
Racord filetat G1/4 inch
Interval de afișare max. 40 bar
Materialul carcasei oțel
Material disc sticlă
Diametru disc 63 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 116311
EAN / GTIN 4047322176293
Număr producător 116311
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Manometru cu glicerină, „linie de presiune”, carcasă din oțel CrNi, racord radial în partea inferioară, G 1/4, clasa de calitate. 1, 6, interval de măsurare 0 - 40, 0 bar/600 psi, Ø 63. Seria economică de manometre cu glicerină de înaltă calitate, cu carcasă din oțel inoxidabil, pentru aplicații în puncte de măsurare cu sarcini dinamice ridicate sau vibrații. Potrivit pentru medii gazoase, lichide, ne-vâscoase și ne-cristalizante, care nu atacă aliajele de cupru.

Caracteristică:

  • Carcasă: Oțel CrNi 1.4301
  • Filet: G 1/4 AG
  • element de măsurare: alamă
  • Execuție: Manometru cu tub elastic umplut cu glicerină
  • Clasa de calitate: 1,6
  • mecanism de indicare: alamă
  • Diametru: 63 mm
  • Vizieră: Sticlă
  • Poziție de conectare: radial jos
  • Domeniu de măsurare max. bar: 40 bar
  • Domeniu de măsurare min. bar: 0 bar
  • Temperatura maximă a mediului: 60 °C
  • Temperatura mediului min.: -20 °C
  • Temperatura maximă a mediului ambiant: 60 °C
  • Temperatura ambiantă min.: -20 °C
  • Valoarea diviziunii scalei în domeniul bar: 1 bar