{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Min. średnica skrawania Dc min. | 5,9 mm | |
| Maks. średnica skrawania Dc max. | 8,23 mm | |
| Długość całkowita L | 160 mm | |
| Długość rowków mocujących Lc | 115 mm | |
| Średnica trzonka DS | 8 mm | |
| Liczba ostrzy Z | 2 | |
| Kątownik, 1. stopień | 118 stopni | |
| Materiał skrawający | HSS | |
| Norma | DIN 1898 A | |
| Chłodzenie wewnętrzne | nie | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Posuw f | 0,05 mm/obr. | |
| Maksymalnie na mokro | nadaje się | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Kod miejsca rozdzielenia | ZYL00802005 | |
| Wykonanie uchwytu | wymiar metryczny | |
| Wielkość uchwytu, metryczna | 8 mm | |
| Klasa tolerancji uchwytu | h8 | |
| Długość chwytu LS | 42 mm | |
| Olej | nadaje się | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Oznaczenie producenta | Stiftloch-Kegelbohrer | |
| Możliwość konfiguracji | nie | |
| Kierunek skrętu | prawe | |
| Rodzaj narzędzia do wiercenia | Wiertło do otworów pod kołki | |
| Grupa skrawania | P (stal) | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | HSS | |
| Powłoka | bez powłoki | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Długość użytkowa L1 | 105 mm | |
| Masa | 41 g | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Wykonanie narzędzia | Stal lita | |
| Litera określająca kształt numer normy | A | |
| Proces obróbki | Wiercenie w pełnym materiale (BVB) | |
| Pierścień kolorowy | Bez | |
| Rodzaj produktu | Wiertło | |
| Posuw w | stal < 750 N/mm2 | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 116310 6 | |
| EAN / GTIN | 4045197029362 | |
| Numer producenta | 116310 6 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |