Wiertła do otworów pod kołki stożkowe, bez powłoki, ⌀ DC: 10mm

Nr art.: 116310 10
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
40 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Min. średnica skrawania Dc min. 9,9 mm
Maks. średnica skrawania Dc max. 13,74 mm
Długość całkowita L 245 mm
Długość rowków mocujących Lc 192 mm
Średnica trzonka DS 12,5 mm
Liczba ostrzy Z 2
Kątownik, 1. stopień 118 stopni
Materiał skrawający HSS
Norma DIN 1898 A
Chłodzenie wewnętrzne nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Posuw f 0,07 mm/obr.
Maksymalnie na mokro nadaje się
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL01252005
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 12,5 mm
Klasa tolerancji uchwytu h8
Długość chwytu LS 50 mm
Olej nadaje się
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta Stiftloch-Kegelbohrer
Możliwość konfiguracji nie
Kierunek skrętu prawe
Rodzaj narzędzia do wiercenia Wiertło do otworów pod kołki
Grupa skrawania P (stal)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HSS
Powłoka bez powłoki
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość użytkowa L1 175 mm
Masa 130 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Stal lita
Litera określająca kształt numer normy A
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Pierścień kolorowy Bez
Rodzaj produktu Wiertło
Posuw w stal < 750 N/mm2
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 116310 10
EAN / GTIN 4045197029386
Numer producenta 116310 10
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
24
Stal < 750 N/mm²
P
20
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Na obwodzie stożkowo wznoszące się ostrza z rowkami do łamania wiórów. Specjalnie obrobiona powierzchnia.

Zaleta:

Podczas jednego przejścia wywiercone zostają stożkowe otwory 1:50 pod kołki stożkowe wg norm ISO 2339 (DIN 1) i ISO 8736 (DIN 7978).

Wskazówka:

⌀14;16;20;25 z chwytem MK dostarczanym na zamówienie.