{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 10 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS | |
Standardi | DIN 1898 A | |
Kärkikulma | 118 astetta | |
Kartiosuhde | 1:50 | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
pienin ⌀ D1 | 9,9 mm | |
suurin ⌀ D2 | 13,74 mm | |
Leikkuupituus L1 | 5 mm | |
L2 | 175 mm | |
Kokonaispituus L | 245 mm | |
varren ⌀ Ds | 12,5 mm | |
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 | 0,07 mm/kierr. | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 116310 10 | |
EAN / GTIN | 4045197029386 |