{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | pressure line | |
| Oznaczenie producenta | Glyzerinmanometer; pressure line | |
| Rodzaj produktu | Manometry | |
| gwint przyłączający | G1/4 cal | |
| maks. zakres wskazań | 16 bar | |
| Materiał obudowy | stal | |
| Materiał szybki | szkło | |
| Średnica ściernicy | 63 mm |
| Numer artykułu | 116309 | |
| EAN / GTIN | 4047322176255 | |
| Numer producenta | 116309 | |
| Numer L | L00970 132750 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |