Glycerinmanometer, »tryklinje« G 1/4 nedenfor, 0-16, 0 bar/230 psi, Ø63

Art.-nr.: 116309
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie
pressure line
Producentbetegnelse
Glyzerinmanometer; pressure line
Produkttype
Manometer
Tilslutningsgevind
G1/4 tommer
Visningsområde maks.
16 bar
Materiale, hus
stål
materiale, skive
glas
diameter, skive
63 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 116309
EAN/GTIN 4047322176255
Producentnummer 116309
L-nummer L00970 132750
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Glycerinmanometer, »trykleje«, CrNi-stålhus, tilslutning radialt nederst, G 1/4, kvalitetsklasse. 1, 6, måleområde 0 - 16, 0 bar/230 psi, Ø 63. Prisbillig serie af højkvalitets glycerinmanometre med rustfrit stålhus til anvendelse på målepunkter med høje dynamiske trykbelastninger eller vibrationer. Velegnet til gasformige, flydende, ikke-højviskose og ikke-krystalliserende målevæsker, som ikke angriber kobberlegeringer.

Egenskab:

  • Hus: CrNi-stål 1.4301
  • Gevind: G 1/4 AG
  • måleelement: messing
  • Udførelse: Rørfjedermåler med glycerinfyldning
  • Kvalitet: 1,6
  • urværk: messing
  • Beholderens diameter: 63 mm
  • Visir: Glas
  • tilslutningsposition: radialt nedenfor
  • Måleområde maks. bar: 16 bar
  • Måleområde min. bar: 0 bar
  • Mediumtemperatur maks.: 60 °C
  • Mediumtemperatur min.: -20 °C
  • Omgivelsestemperatur maks.: 60 °C
  • Omgivelsestemperatur min.: -20 °C
  • Skaleringsværdi i bar-området: 0,5 bar

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven

Disponibel