Spirálový vrták prodloužený HSS FS, bez povlaku, ⌀ DC h8 × celková délka L: 6,8X225mm

Artiklové číslo: 116240 6,8X225
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
65 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC h8 × celková délka L (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení Ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny Bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny Bez výstupu chladicího maziva
Chladicí a mazací prostředek ano
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL
Kódování oddělovacího místa podle ISO TS 13399-60 ZYL00680105
Formulář záznamu Standard
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 0068 mm
Typ upínače Čep
Průměr stopky 6,8 mm
Délka stopky 70 mm
Průměr břitu, min. 6,8 mm
Průměr břitu, max. 6,8 mm
Konfigurovatelný ne
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Třída tolerance ISO h8
Délka upínací drážky 155 mm
Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu 1,6 mm
Počet břitů 2
Směr šroubovice pravý
Úhel spirály, min. 38 stupeň
Úhel, 1. stupeň 130 stupeň
Tvar nábrusu C
Název výrobku (typ) FS
Řezný materiál HSS
Skupina obrobitelnosti P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce HSS
Povlak bez povlaku
Rozhraní Odpojovací místo 1
Nepodepřená délka 178 mm
Užitná délka 148 mm
Celková délka 225 mm
Hmotnost 52 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plná ocel
Norma DIN 1869
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Barevný kroužek Bez
Druh produktu Vrtáky do plného
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 116240 6,8X225
EAN / GTIN 4045197028808
Číslo výrobce 116240 6,8X225
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
50
Hliník (krátké třísky)
N
32
Ocel < 500 N/mm²
P
28
Ocel < 750 N/mm²
P
21
GG(G)
K
18
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

S přesným výbrusem špičky.
Velmi zesílené jádro bez rozšiřování. Lesklé drážky, hrany nidridované.
S hrotem tvar C.

Výhoda:

Speciální vrtáky na hluboké otvory. Pro zvláště hluboké nebo hluboko položené otvory. Díky ploché spirálové drážce dobrý odvod třísek; proto méně časté odstraňování třísek při vrtání zvláště hlubokých otvorů.

Doporučení:

Maximální hloubka vrtání:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Poznámka:

Vhodné NC navrtáváky č. 112120, 112140 a 112170 s úhlem hrotu 142° pro vyšší bezpečnost