{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | Nie | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | Bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | Bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Kształt uchwytu | Standard | |
| Wykonanie uchwytu | wymiar metryczny | |
| Wielkość uchwytu, metryczna | 0076 mm | |
| Sposób mocowania | Czop | |
| Średnica trzonka DS | 7,6 mm | |
| Długość chwytu LS | 0 mm | |
| Min. średnica skrawania Dc min. | 7,6 mm | |
| Maks. średnica skrawania Dc max. | 7,6 mm | |
| Możliwość konfiguracji | nie | |
| Tolerancja średnicy skrawania | Klasa tolerancji wg ISO | |
| Klasa tolerancji wg ISO | h8 | |
| Długość rowków mocujących Lc | 109 mm | |
| Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza | 1,8 mm | |
| Liczba ostrzy Z | 2 | |
| Kierunek skrętu | prawe | |
| Min. kąt linii śrubowej | 35 stopni | |
| Maks. kąt linii śrubowej | 40 stopni | |
| Kątownik, 1. stopień | 130 stopni | |
| Kształt szlifu | C | |
| Nazwa produktu (typ) | N | |
| Materiał skrawający | HSS-E | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | HSS/E | |
| Powłoka | bez powłoki | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Długość wysięgu A | 126 mm | |
| Długość użytkowa L1 | 101 mm | |
| Długość całkowita L | 165 mm | |
| Masa | 46 g | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Wykonanie narzędzia | Stal lita | |
| Norma | DIN 340 | |
| Proces obróbki | Wiercenie w pełnym materiale (BVB) | |
| Pierścień kolorowy | niebieski | |
| Rodzaj produktu | Wiertło | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 116070 7,6 | |
| EAN / GTIN | 4045197027757 | |
| Numer producenta | 116070 7,6 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |