{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | Nie | |
| Środek chłodząco-smarowy | nie | |
| Oznaczenie producenta | Spiralbohrer lang HSS-E VA | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Kod miejsca rozdzielenia | ZYL00590105 | |
| Kształt uchwytu | Standard | |
| Wykonanie uchwytu | wymiar metryczny | |
| Średnica trzonka DS | 5,9 mm | |
| Min. średnica skrawania Dc min. | 5,9 mm | |
| Możliwość konfiguracji | nie | |
| Tolerancja średnicy skrawania | Klasa tolerancji wg ISO | |
| Klasa tolerancji wg ISO | h8 | |
| Długość rowków mocujących Lc | 91 mm | |
| Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza | 1,4 mm | |
| Liczba ostrzy Z | 2 | |
| Kierunek skrętu | prawe | |
| Min. kąt linii śrubowej | 35 stopni | |
| Maks. kąt linii śrubowej | 40 stopni | |
| Kątownik, 1. stopień | 130 stopni | |
| Kształt szlifu | C | |
| Nazwa produktu (typ) | INOX | |
| Materiał skrawający | HSS-E | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | HSS-E | |
| Powłoka | bez powłoki | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Toleranzklasse | h8 | |
| Długość wysięgu A | 105 mm | |
| Długość użytkowa L1 | 85 mm | |
| Długość całkowita L | 139 mm | |
| Masa | 23 g | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Norma | DIN 340 | |
| Proces obróbki | Wiercenie w pełnym materiale (BVB) | |
| Pierścień kolorowy | niebieski | |
| Rodzaj produktu | Wiertło | |
| empfohlene maximale Bohrtiefe | 82,2 mm | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 116070 5,9 | |
| EAN / GTIN | 4045197027580 | |
| Numer producenta | 116070 5,9 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |