Wiertła kręte długie z HSS/E VA, bez powłoki, ⌀ DC h8: 6,1mm

Nr art.: 116070 6,1
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    103,12 PLN / 1 Sztuka
  • z 10 Sztuka
    85,92 PLN / 1 Sztuka
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
410 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC h8 (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne Nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego Bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego Bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Środek chłodząco-smarowy tak
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kształt uchwytu Standard
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 0061 mm
Sposób mocowania Czop
Średnica trzonka 6,1 mm
Długość chwytu 0 mm
Min. średnica skrawania 6,1 mm
Maks. średnica skrawania 6,1 mm
Możliwość konfiguracji nie
Tolerancja średnicy skrawania Klasa tolerancji wg ISO
Klasa tolerancji wg ISO h8
Długość rowków mocujących 97 mm
Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza 1,4 mm
Liczba ostrzy 2
Kierunek skrętu prawe
Min. kąt linii śrubowej 35 stopni
Maks. kąt linii śrubowej 40 stopni
Kątownik, 1. stopień 130 stopni
Kształt szlifu C
Nazwa produktu (typ) N
Materiał skrawający HSS-E
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HSS/E
Powłoka bez powłoki
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość wysięgu 112 mm
Długość użytkowa 91 mm
Długość całkowita 148 mm
Masa 27 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Stal lita
Norma DIN 340
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale
Pierścień kolorowy niebieski
Rodzaj produktu Wiertło
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 116070 6,1
EAN / GTIN 4045197027603
Numer producenta 116070 6,1
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
40
Stal < 750 N/mm²
P
20
Stal INOX < 900 N/mm²
M
12
Stal INOX > 900 N/mm²
M
8
Ti > 850 N/mm²
S
5
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Szlifowane kształtowo. Normalna grubość i wznios rdzenia. Powierzchnia niepokryta.
Wierzchołek o kształcie C.

Zaleta:

Do wierceń z tulejką wiertarską lub
w odsadzeniach.

Zalecenie:

Maksymalna głębokość wiercenia:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Wskazówka:

Pasujące nawiertaki NC nr 112120, 112140112170 z kątem wierzchołkowym 142° dla większej niezawodności procesu.