Air gun »blow line« Noise silencer nozzle, for couplings I.D. 7.2

Nr art.: 115710
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Maksymalne ciśnienie robocze 6 bar
zasilanie energią Zastosowanie sprężonego powietrza
Materiał obudowy aluminium
Min. temperatura zastosowania -10 °C
Maks. temperatura zastosowania 50 °C
Możliwość użycia do sprężone powietrze
Średnica nominalna min. 7,2 mm
Średnica nominalna maks. 7,2 mm
Rodzaj produktu Pistolet wydmuchowy
Ciśnienie robocze maks. 10 bar
Typ połączenia Złączki wtykowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 115710
EAN / GTIN 4047322178082
Numer producenta 115710
Numer L L00970 2357
Producent/osoba odpowiedzialna Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Air gun »blow line«, Aluminium, anodised blue, Noise silencer nozzle, Temp. -10°C to 50°C, PN max. 10 bar, for couplings I.D. 7.2

Cecha szcz.:

  • Connection type: Connection nipple for couplings NW 7.2
  • Max. working pressure: 6 bar
  • Min. working pressure: 2 bar
  • Max. operating pressure: 10 bar
  • Maximum temperature range: 50 °C
  • Temperature range min.: -10 °C