{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Pracovní tlak maximální | 6 bar | |
| Zásobování energií | Provoz na stlačený vzduch | |
| Materiál pouzdra | hliník | |
| Použití teploty min, | -10 °C | |
| Použití teploty max. | 50 °C | |
| Vhodné pro | stlačený vzduch | |
| Jmenovitá světlost min. | 7,2 mm | |
| Jmenovitá světlost max. | 7,2 mm | |
| Druh produktu | Vyfukovací pistole | |
| Provozní tlak max | 10 bar | |
| Typ připojení | Zásuvné bradavky |
| Katalogové číslo | 115710 | |
| EAN / GTIN | 4047322178082 | |
| Číslo výrobce | 115710 | |
| L-číslo | L00970 2357 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |