{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Z regulacją wysokości | nie | |
| Wysokość | 2,66 m | |
| Długość | 1,875 m | |
| Szerokość | 0,841 m | |
| Z platformą | tak | |
| Wysokość platformy | 1,55 m | |
| Szerokość platformy | 0,75 m | |
| Głębokość platformy | 1,8 m | |
| Wykonanie platformy | Z klapą | |
| Wysokość robocza do ok. | 3,6 m | |
| Powierzchnia stopnia | druk sitowy na drewnie | |
| Możliwość składania | tak | |
| Mobilne | tak | |
| Kasa obciążenia | Klasa obciążenia 2 = 1,50 kN/m2 | |
| Nośność | 150 kg | |
| Rodzaj produktu | Składane |
| Numer artykułu | 115601 | |
| EAN / GTIN | 4031405156012 | |
| Numer producenta | 115601 | |
| Numer L | L90110 265 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |