{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Reglabil pe înălţime | nein | |
| Înălţime | 2,66 m | |
| Lungime | 1,875 m | |
| Lăţime | 0,841 m | |
| Platformă disponibilă | ja | |
| Platformă înălțime | 1,55 m | |
| Platformă lăţime | 0,75 m | |
| Platformă adâncime | 1,8 m | |
| Execuţia platformei | Cu clapetă de acces | |
| Înălțime de lucru de până la aprox. | 3,6 m | |
| Stratul exterior al suprafeţei de călcare | imprimare serigrafică lemn | |
| Pliabil | ja | |
| Mobil(ă) | ja | |
| Clasa de încărcare | Clasa de sarcină 2 = 1,50 kN/m2 | |
| Capacitate portantă | 150 kg | |
| Tip produs | Schelă |
| Cod articol | 115601 | |
| EAN / GTIN | 4031405156012 | |
| Număr producător | 115601 | |
| L-Număr | L90110 265 | |
| Producător/responsabil | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |