Cutting wheel 32x9.9x6.1 mm

Nr art.: 1154680
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Rodzaj produktu Krążek tnący
Do rur z stal stopowa
Otwór w krążku tnącym 6,1 mm
Szerokość krążka tnącego 9,9 mm
Średnica krążka tnącego 32 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1154680
EAN / GTIN 4017981230261
Numer producenta 1154680
Numer L L60160 6166
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Cutting wheel for stainless steel pipes 32x9.9x6.1 mm

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Bore Ø [mm]: 6,1 mm
  • Hub width [mm]: 9,9 mm
  • REACH registration available: no
  • VDE certified: no
  • Wheel-Ø [mm]: 32 mm