Řezný kotouč na niro trubky 32 x 9,9 x 6,1 mm

Artiklové číslo: 1154680
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Druh produktu Řezací kolečko
Vhodné pro materiál trubky ušlechtilá ocel
Otvor – řezná kolečka 6,1 mm
Šířka řezacího kolečka 9,9 mm
Průměr řezných koleček 32 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1154680
EAN / GTIN 4017981230261
Číslo výrobce 1154680
L-číslo L60160 6166
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Řezné kotouče na niro trubky 32x9,9x6,1 mm

Charakteristika:

  • Ø otvoru [mm]: 6,1 mm
  • Šířka náboje [mm]: 9,9 mm
  • Ø kola [mm]: 32 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez