Worm thread - hose clamp »blow line«, (W 5), 12.0 - 20.0 mm

Nr art.: 115443
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Oznaczenie producenta blow line
Zawartość 1 szt.
Proces zaciskania śruby
Do min. średnicy zewnętrznej węża 12 mm
Do maks. średnicy zewnętrznej węża 20 mm
Szerokość obejmy 12 mm
Ochrona antykorozyjna tak
Rodzaj produktu Schlauchklemme

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 115443
EAN / GTIN 4047322227353
Numer producenta 115443
Numer L L00970 1414
Producent/osoba odpowiedzialna Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Worm thread - hose clamp »blow line«, stainless steel (W 5) 1.4404, belt width 12.0 mm, clamping range 12.0 - 20.0 mm

Cecha szcz.:

  • Material: Stainless steel 1.4404 (W5)
  • Blade width: 12.0 mm
  • Max. clamping range: 20.0 mm
  • Min. clamping range: 12.0 mm
  • hexagon screws: Stainless steel (W 5) 1.4401, galvanised, SW 7