Vijak za cev z vijakom »blow line« (W 5), 12–20 mm, 12 mm

Št. art.: 115443
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Oznaka proizvajalca blow line
Vsebina 1 kos
Postopek vpenjanja vijaki
Za cev z zunanjim premerom min. 12 mm
Za cev z zunanjim premerom maks. 20 mm
Širina objemke 12 mm
Zaščita pred korozijo Da
Vrsta izdelka Schlauchklemme

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 115443
EAN/GTIN 4047322227353
Številka proizvajalca 115443
L-število L00970 1414
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Vijak za cev »blow line«, nerjaveče jeklo (W 5) 1.4404, širina traku 12, 0 mm, napenjalni razpon 12, 0 - 20, 0 mm.

Lastnosti:

  • Material: Nerjaveče jeklo 1.4404 (W5)
  • Širina traku: 12,0 mm
  • Razpon vpenjanja maks.: 20,0 mm
  • Razpon vpenjanja min.: 12,0 mm
  • Šestkotni vijaki: Nerjaveče jeklo (W 5) 1.4401, pocinkano, SW 7