Folding scaffold 1.35 x 1.80 m Platform height 3.20 m

Nr art.: 115228
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Znak jakości i certyfikat kontroli Geprüfte Sicherheit
Dyrektywa/oznaczenie Oznaczenie CE
Z regulacją wysokości nie
Wysokość 4,3 m
Długość 1,985 m
Szerokość 1,385 m
Z wysięgnikiem nie
Z platformą tak
Wysokość platformy 3,2 m
Szerokość platformy 1,35 m
Głębokość platformy 1,8 m
Wysokość robocza do ok. 5,2 m
Powierzchnia stopnia druk sitowy na drewnie
Możliwość składania tak
Mobilne tak
Norma DIN EN 1004-1 bis 2
Kasa obciążenia Klasa obciążenia 2 = 1,50 kN/m2
Rodzaj produktu Składane

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 115228
EAN / GTIN 4031405152281
Numer producenta 115228
Numer L L90110 423
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

Fakty
  • Rusztowanie przejezdne wykonane z wytrzymałej aluminiowej rury okrągłej ze spawanymi częściami ramy
  • Stelaż składany wykonany z profili rurowych prostokątnych z zawiasami samoblokującymi
  • Oszczędność miejsca podczas transportu i przechowywania
  • Cztery kółka skrętne Ø 125 mm z centralnym przyłożeniem obciążenia i wrzecionami
  • Platforma z pewną stopą zapewniającą stabilną stopę
  • Aluminiowe krawężniki i ramy poręczy ze zintegrowaną listwą kolanową chroniącą przed upadkiem (od wysokości podestu 2,8 m)
  • Łatwy w montażu i demontażu bez użycia narzędzi
  • Dostępne różne szerokości podestów (0,75/1,35 m)
  • Długości podestów 2,45 m i 3,0 m na zamówienie
  • Testowany GS zgodnie z DIN EN 1004
  • Klasa obciążenia/grupa rusztowania 2: 1,5 kN/m²
Informacje na temat kryteriów zrównoważonego rozwoju
  • Certyfikat firmy: ISO 9001
  • Certyfikat firmy: ISO 14001
  • Certyfikat firmy: EN 1090
  • Certyfikat firmy: EcoVadis
  • RoHS
  • ZASIĘG
  • Grupa MUNK kieruje się Kodeksem Postępowania
  • Prawo dotyczące łańcucha dostaw nie ma zastosowania ze względu na naszą wielkość
  • Zastosowane materiały są wymienione w specyfikacji technicznej
  • Produkcja oszczędzająca zasoby: własne systemy fotowoltaiczne
  • Energooszczędne zużycie energii w produkcji: oświetlenie LED
  • Możliwość naprawy, trwałość i jakość: 15 lat gwarancji na produkty seryjne produkowane w Niemczech
  • Możliwość recyklingu: Nasze produkty są w większości wykonane z aluminium, stali lub drewna i można je poddać bezpośrednio procesowi recyklingu.
  • Społecznie akceptowalne warunki pracy w produkcji: godziwe płace, równość płci
  • Ekonomiczne opakowanie nadające się do recyklingu: brak użycia styropianu, wykorzystanie głównie drewna i kartonu, niewielkie ilości plastiku
  • Brak zagrożenia dla zdrowia użytkowników

Cecha szcz.:

  • Rozmiar: 2
  • Wymagany montaż: Do montażu bez użycia narzędzi
  • Materiał: aluminium
  • Używaj w pomieszczeniach zamkniętych, struktura centralna: możliwa i dozwolona
  • Zastosowanie w pomieszczeniach, konstrukcja boczna: niemożliwe
  • Zastosowanie na zewnątrz, struktura centralna: możliwe i dozwolone
  • Zastosowanie na zewnątrz, konstrukcja boczna: niemożliwe