Échafaudage pliant 1,35 x 1,80 m Hauteur de la plate-forme 3,20 m

Réf.: 115228
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Label de qualité et de contrôle Geprüfte Sicherheit
Directive / Marquage marquage CE
Réglage en hauteur non
Hauteur 4,3 m
Longueur 1,985 m
Largeur 1,385 m
Avec stabilisateur non
Plate-forme disponible oui
Hauteur de plate-forme 3,2 m
Largeur de plate-forme 1,35 m
Profondeur de plate-forme 1,8 m
Hauteur de travail jusqu’à env. 5,2 m
Surface des marches sérigraphie sur bois
Propriété repliable oui
À roulettes oui
Norme DIN EN 1004-1 à 2
Classe de charge classe de charge 2 = 1,50 kN/m2
Type de produit echafaudage

Identification et classification

Référence article 115228
EAN / GTIN 4031405152281
Réf. fabricant 115228
Article hors catalogue L90110 423
Fabricant/personne responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Description

Description:

Faits
  • Échafaudage roulant en tube rond en aluminium robuste avec éléments de cadre soudés
  • Cadre rabattable composé de montants en tubes rectangulaires avec charnières à verrouillage automatique
  • Encombrement réduit pour le transport et le stockage.
  • Quatre roulettes pivotantes Ø 125 mm avec répartition centrale de la charge et broches
  • Plateforme antidérapante pour une bonne stabilité
  • Plateaux et cadres de garde-corps en aluminium avec barreau intégré pour la protection contre les chutes (à partir d’une hauteur de plate-forme de 2,8 m)
  • Montage et démontage faciles sans outils
  • Différentes largeurs de plate-forme disponibles (0,75/1,35 m)
  • Longueurs de plate-forme 2,45 m et 3,0 m sur demande
  • Certifié GS selon la norme DIN EN 1004
  • Classe de charge/groupe d’échafaudages 2: 1,5 kN/m²
Informations sur les critères de durabilité
  • certification des entreprises: ISO 9001
  • certification des entreprises: ISO 14001
  • certification des entreprises: EN 1090
  • certification des entreprises: EcoVadis
  • RoHS
  • REACH
  • Le groupe MUNK travaille selon un code de conduite.
  • En raison de notre taille, la loi sur la chaîne d’approvisionnement ne s’applique pas à nous.
  • Les matériaux utilisés sont indiqués dans les spécifications techniques.
  • Fabrication respectueuse des ressources: propres installations photovoltaïques
  • Consommation énergétique efficace lors de la fabrication: Eclairage à LED
  • Facilité de réparation, longévité et qualité: 15 ans de garantie sur les produits de série fabriqués en Allemagne
  • recyclabilité: Nos produits sont principalement composés d’aluminium, d’acier ou de bois et peuvent être directement recyclés.
  • Conditions de travail socialement acceptables dans la production: salaires équitables, égalité entre les sexes
  • Emballage économique et recyclable: Pas d’utilisation de polystyrène, utilisation majoritaire de bois et de carton, faible proportion de plastique.
  • Aucun risque pour la santé des utilisateurs

Caractéristique(s):

  • Réf.: 2
  • Montage nécessaire: Montage sans outils
  • Matériau: Aluminium
  • Hauteur de travail: 5200 mm
  • Poids brut: 1,5 kN/m2
  • Hauteur plate-forme: 3200 mm
  • Hauteur échafaudage: 4470 mm
  • Longueur échafaudage: 1985 mm
  • Longueur de plate-forme: 1800 mm
  • classe de largeur: W12
  • Largeur échafaudage: 1385 mm
  • Largeur plate-forme: 1350 mm
  • Utilisation en intérieur, montage central: possible et autorisé
  • Utilisation en intérieur, montage latéral: pas possible
  • Utilisation en extérieur, montage central: possible et autorisé
  • Utilisation en extérieur, montage latéral: pas possible