Zestawy wierteł krętych HSS nr 114150, w kasecie, bez powłoki, Typ: 1-13KB

Nr art.: 115120 1-13KB
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
41 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający
HSS
Norma
DIN 338
Powłoka
bez powłoki
Min. średnica skrawania Dc min.
1 mm
Klasa tolerancji wg ISO
h8
Kątownik, 1. stopień
118 stopni
Nazwa produktu (typ)
N
Chłodzenie wewnętrzne
nie
Liczba ostrzy Z
2
Zawartość
Zestaw / asortyment
Wlot płynu chłodząco-smarowego
bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego
bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Liczba elementów
29 szt.
Pozycja złącz
Po stronie maszyny
Typ uchwytu
chwyt walcowy
Kształt uchwytu
Chwyt gładki
Olej
nadaje się
Środek chłodząco-smarowy
tak
Maks. średnica skrawania Dc max.
13 mm
Możliwość konfiguracji
nie
Tolerancja średnicy skrawania
Klasa tolerancji wg ISO
Kierunek skrętu
prawe
Grupa skrawania
K (żeliwo); N (metale nieżelazne); P (stal)
Grupa zastosowań narzędzi
N
Złącze
Miejsce rozdzielenia 1
Klasa tolerancji
h8
Kierunek skrawania
Prawotnący
Wykonanie narzędzia
Stal lita
Proces obróbki
Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Pierścień kolorowy
Bez
Rodzaj produktu
Wiertło

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 115120 1-13KB
EAN / GTIN 4045197657596
Numer producenta 115120 1-13KB
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
80
aluminium (dające krótki wiór)
N
45
Al > 10% Si:
N
50
Stal < 500 N/mm²
P
40
Stal < 750 N/mm²
P
30
Stal < 900 N/mm²
P
25
Stal < 1100 N/mm²
P
10
Stal < 1400 N/mm²
P
8
żeliwo szare (sferoidalne)
K
25
CuZn
N
80
uniw.
 
olej
 

Opis

Wykonanie:

Szlifowane kształtowo: wiertła kręte o dokładnym ruchu obrotowym i podziałce, precyzyjne zaszlifowanie ostrza.
Waporyzowane od ⌀ 2,4 mm.
Końcówka o kształcie C od wielk. 4 mm.

Wskazówka:

Wielk. 16-20: wiertła z chwytem o ⌀ 16 mm.