{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Rozsah vŕtania | 1 mm - 13 mm | |
| Povrchová úprava | bez povlaku | |
| Rezný materiál | HSS | |
| Norma | DIN 338 | |
| Typ | N | |
| Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
| Uhol špičky | 118 Stupeň | |
| Stopka | Valcová stopka | |
| Počet rezných hrán Z | 2 | |
| Vnútorné chladenie | nie | |
| Počet vrtákov | 29 | |
| ⌀ otvoru pod závit | 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm | |
| Vždy stúpajúce vŕtanie | 0,5 mm | |
| s kazetou | Áno | |
| Farebný krúžok | bez | |
| Druh produktu | Špirálový vrták |
| Číslo položky | 115120 1-13KB | |
| EAN/GTIN | 4045197657596 | |
| Číslo výrobcu | 115120 1-13KB | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |