Zestawy wierteł krętych HSS nr 114150, w kasecie, bez powłoki, Typ: 1-13

Nr art.: 115120 1-13
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
368 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Tool material HSS
Standard DIN 338
Coating uncoated
Cutter diameter, min. Dc min. 1 mm
Tolerance class ISO h8
Angle, 1st step 118 degrees
Product designation (type) N
Through-coolant no
Number of teeth Z 2
Content set/ assortment
Cooling lubricant yes
Number of pieces 25 pcs.
Interface position on the machine
Holder type plain shank
Packaging plastic case
Cutter diameter, max. Dc max. 13 mm
Tolerance of cutter diameter tolerance class ISO
Twist direction right-hand
Point geometry C
Interface joint 1
Tolerance class h8
Cutting direction right-hand cutting
Machining method drilling into solid material (BVB)
Colour ring without
Type of product indexable drill

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 115120 1-13
EAN / GTIN 4045197024398
Numer producenta 115120 1-13
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
80
aluminium (dające krótki wiór)
N
45
Al > 10% Si:
N
50
Stal < 500 N/mm²
P
40
Stal < 750 N/mm²
P
30
Stal < 900 N/mm²
P
25
Stal < 1100 N/mm²
P
10
Stal < 1400 N/mm²
P
8
żeliwo szare (sferoidalne)
K
25
CuZn
N
80
uniw.
 
olej
 

Opis

Provedení:

Broušený profil: Spirálový vrták s přesnou obvodovou házivostí, přesnou roztečí a přesným výbrusem špičky.
Vaporizovaný od ⌀ 2,4 mm.
S hrotem tvar C od vel. 4 mm.

Poznámka:

Vel. 16 − 20; vrták se stopkou ⌀ 16mm.