{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Gwint przyłączający | BSP | |
| Przyłącze pneumatyczne | 1/4 cal | |
| Zasilanie energią | Zastosowanie sprężonego powietrza | |
| Długość dyszy | 90 mm | |
| Materiał dyszy | metal | |
| Materiał obudowy | z tworzywa sztucznego | |
| Min. temperatura zastosowania | -20 °C | |
| Maks. temperatura zastosowania | 60 °C | |
| Średnica nominalna min. | 7,2 mm | |
| Średnica nominalna maks. | 7,8 mm | |
| Materiał przyłącza | metal | |
| Rodzaj produktu | Pistolet wydmuchowy | |
| Ciśnienie robocze maks. | 8 bar | |
| Typ przyłącza | Złączki wtykowe |
| Numer artykułu | 114412 | |
| EAN / GTIN | 4047322245715 | |
| Numer producenta | 114412 | |
| Numer L | L00970 1180 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |