Soufflette, régulation de pression, POM, tube de 90 mm, embout NW 7, 2-7, 8

Réf.: 114412
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 114412
EAN / GTIN 4047322245715
Réf. fabricant 114412
Article hors catalogue L00970 1180
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Soufflette, régulation de pression, POM, avec régulateur de pression, tube de 90 mm, température: -20 °C à 60 °C, PN max. 8 bar pour raccords NW 7, 2 - 7, 8. Version de sécurité avec régulation de pression. Pistolet ergonomique avec une très grande puissance de soufflage. Plusieurs positions de suspension possibles grâce à la modification du support. Construction robuste et légère pour une longue durée de vie. Conception ergonomique adaptée aussi bien aux droitiers qu’aux gauchers ! Le régulateur de tuyau intégré réduit la pression de sortie à une valeur sûre en cas de blocage à l’intérieur du tuyau ou en cas de contre-pression (par exemple, lorsque le pistolet est posé sur une surface ou sur la peau).

Caractéristique(s):

  • conduit d’air: Laiton nickelé
  • Matériau: Plastiques
  • Type de raccordement: Raccord pour raccords NW 7,2 - 7,8
  • Filetage de raccordement: Rc 1/4
  • Pression de service max.: 8 bar
  • Plage de température max.: 60 °C
  • Plage de température min.: -20 °C