Worm thread hose clamp, Chrome steel 1.4016 (W2), 50.0 - 70.0 mm

Nr art.: 114220
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Proces zaciskania śruby
Do min. średnicy zewnętrznej węża 50 mm
Do maks. średnicy zewnętrznej węża 70 mm
Szerokość obejmy 12 mm
Ochrona antykorozyjna tak
Rodzaj produktu Schlauchklemme

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 114220
EAN / GTIN 4047322284417
Numer producenta 114220
Numer L L00970 1312
Producent/osoba odpowiedzialna Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Worm thread hose clamp, Chrome steel 1.4016 (W2), according to DIN 3017, Clamping range 50.0 - 70.0 mm, Belt width 12.0 mm

Cecha szcz.:

  • Material: Chrome steel 1.4016 (W2)
  • Blade width: 12.0 mm
  • Max. clamping range: 70.0 mm
  • Min. clamping range: 50.0 mm