Abrazadera para manguera con rosca helicoidal, acero cromado (W 2), 50-70 mm, 12 mm

Número de artículo: 114220
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Procedimiento de apriete tornillos
Para tubo flexible diámetro exterior mín. 50 mm
Para tubo flexible diámetro exterior máx. 70 mm
Anchura de la abrazadera 12 mm
Protección contra la corrosión
Tipo de producto Schlauchklemme

Identificación y clasificación

Número de artículo 114220
EAN / GTIN 4047322284417
Número del fabricante 114220
Número L L00970 1312
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Abrazadera de tornillo sin fin, acero cromado 1.4016 (W2), según DIN 3017, rango de sujeción 50, 0 - 70, 0 mm, ancho de banda 12, 0 mm. En versión de tornillo sinfín. Para todas las aplicaciones estandarizadas en las que se espera una fuerza de tracción uniforme y elevada. Tornillo hexagonal SW 7, con ranura en cruz integrada, acero, zincado brillante, pasivado azul.

Característica:

  • Material: Acero cromado 1.4016 (W2)
  • Anchura de cinta: 12,0 mm
  • Rango de sujeción máx.: 70,0 mm
  • Rango de sujeción mín.: 50,0 mm