Worm thread hose clamp, Chrome steel 1.4016 (W2), 32.0 - 50.0 mm

Nr art.: 114207
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Proces zaciskania śruby
Do min. średnicy zewnętrznej węża 32 mm
Do maks. średnicy zewnętrznej węża 50 mm
Szerokość obejmy 9 mm
Ochrona antykorozyjna tak
Rodzaj produktu Schlauchklemme

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 114207
EAN / GTIN 4047322030120
Numer producenta 114207
Numer L L00970 449
Producent/osoba odpowiedzialna Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Worm thread hose clamp, Chrome steel 1.4016 (W2), according to DIN 3017, Clamping range 32.0 - 50.0 mm, Belt width 9.0 mm

Cecha szcz.:

  • Material: Chrome steel 1.4016 (W2)
  • Blade width: 9.0 mm
  • Max. clamping range: 50.0 mm
  • Min. clamping range: 32.0 mm