Clemă pentru furtun cu filet elicoidal, oțel cromat (W2), 32 - 50 mm, 9 mm

Cod articol.: 114207
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Proces prindere şuruburi
Pentru diametrul exterior al furtunului min. 32 mm
Pentru diametrul exterior al furtunului max. 50 mm
Lățime clemă 9 mm
Protecţie anticorozivă da
Tip produs Schlauchklemme

Identificare și clasificare

Cod articol 114207
EAN / GTIN 4047322030120
Număr producător 114207
L-Număr L00970 449
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Clemă pentru furtun cu filet elicoidal, oțel cromat 1.4016 (W2), conform DIN 3017, interval de strângere 32, 0 - 50, 0 mm, lățime bandă 9, 0 mm. În execuție cu filet melcat. Pentru toate aplicațiile standardizate, unde se așteaptă forțe de tracțiune uniforme și ridicate. Șurub hexagonal SW 7, cu cap cruciform integrat, oțel, zincat lucios, pasivat albastru.

Caracteristică:

  • Material: Oțel cromat 1.4016 (W2)
  • Lăţimea benzii: 9,0 mm
  • Interval de prindere max.: 50,0 mm
  • Interval de prindere min.: 32,0 mm