Pipe clamp, Polypropylene, for pipe exterior Ø 15 mm, white

Nr art.: 114047
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Seria speedfit
Oznaczenie producenta Rohrklemme »speedfit« PP
Proces zaciskania Zaciski
Do min. średnicy zewnętrznej węża 15 mm
Do maks. średnicy zewnętrznej węża 15 mm
Rodzaj produktu Schlauchklemme

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 114047
EAN / GTIN 4047322290579
Numer producenta 114047
Producent/osoba odpowiedzialna Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Pipe clamp, for »speedfit« series, Polypropylene, for pipe exterior Ø 15 mm, white, operating temp. -20 to 65 °C, PN max. 12 bar

Cecha szcz.:

  • Colour: white
  • Material: Polypropylene (PP)
  • for pipe outer Ø: 15 mm
  • Max. operating temperature: 65 °C
  • Min. operating temperature: -20 °C

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "speedfit" Zobacz wszystkie