Collier de serrage « speedfit » PP pour tube extérieur ø 15 mm, blanc

Réf.: 114047
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série speedfit
Référence fabricant Rohrklemme »speedfit« PP
Blocage colliers
Pour diamètre extérieur de tuyau min. 15 mm
Pour diamètre extérieur de tuyau max. 15 mm
Type de produit Schlauchklemme

Identification et classification

Référence article 114047
EAN / GTIN 4047322290579
Réf. fabricant 114047
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Collier de serrage pour série « speedfit », polypropylène pour tuyau de ø extérieur 15 mm, blanc, température de service -20 à 65 °C, PN max. 12 bar. Pour la fixation murale des tubes rigides en PA ou en aluminium.

Caractéristique(s):

  • Couleur: blanc
  • Matériau: Polypropylène (PP)
  • Pour ⌀ extérieur tube: 15 mm
  • Température de fonctionnement max.: 65 °C
  • Température de fonctionnement min.: -20 °C

Téléchargements et documents

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier