Wiertła kręte HSS-E z 3 powierzchniami mocującymi, bez powłoki, ⌀ DC h8: 18mm

Nr art.: 114001 18
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC h8 (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający
HSS-E
Norma
DIN 338
Powłoka
bez powłoki
Klasa tolerancji wg ISO
h8
Długość całkowita L
191 mm
Długość rowków mocujących Lc
130 mm
Kątownik, 1. stopień
135 stopni
Nazwa produktu (typ)
N
Chłodzenie wewnętrzne
nie
Liczba ostrzy Z
2
Zawartość
część pojedyncza
Wlot płynu chłodząco-smarowego
bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego
bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Posuw f
0,2 mm/obr.
Maksymalnie na mokro
nadaje się
Pozycja złącz
Po stronie maszyny
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1
chwyt walcowy
Olej
nadaje się
Środek chłodząco-smarowy
tak
Możliwość konfiguracji
nie
Tolerancja średnicy skrawania
Klasa tolerancji wg ISO
Kierunek skrętu
prawe
Grupa skrawania
K (żeliwo); M (stal nierdzewna); N (metale nieżelazne); P (stal)
Złącze
Miejsce rozdzielenia 1
Klasa tolerancji
h8
Kierunek skrawania
Prawotnący
Wykonanie narzędzia
Stal lita
Proces obróbki
Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Pierścień kolorowy
Bez
Rodzaj produktu
Wiertło
Zalecana maksymalna głębokość wiercenia
103 mm
Posuw w
stal < 900 N/mm2

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 114001 18
EAN / GTIN 4045197955241
Numer producenta 114001 18
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
70
aluminium (dające krótki wiór)
N
45
Al > 10% Si:
N
40
Stal < 500 N/mm²
P
40
Stal < 750 N/mm²
P
30
Stal < 900 N/mm²
P
25
Stal < 1100 N/mm²
P
10
Stal < 1400 N/mm²
P
8
Stal INOX < 900 N/mm²
M
12
Stal INOX > 900 N/mm²
M
8
żeliwo szare (sferoidalne)
K
25
CuZn
N
80
uniw.
 
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Stabilne, solidne ze wzmocnionym rdzeniem. Szlifowane kształtowo, bardzo dokładny ruch obrotowy. Precyzyjne zaszlifowanie ostrza.

Zalecenie:

Maksymalna głębokość wiercenia:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Wskazówka:

⌀ chwytu 12,5 mm.
chwyt dodatkowo z trzema powierzchniami mocującymi do zastosowania w uchwycie 3-szczękowym.