Wiertła kręte HSS-E z 3 powierzchniami mocującymi, bez powłoki, ⌀ DC h8: 13,5mm

Nr art.: 114001 13,5
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
109 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC h8 (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Refrigeración interior No
Lubricante refrigerante
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Diámetro del mango 9,5 mm
Longitud del mango 52 mm
Ejecución del mango HB
Diámetro del filo, mín. 13,5 mm
Diámetro del filo, máx. 13,5 mm
Configurable no
Tolerancia diámetro del filo Clase de tolerancia ISO
Clase de tolerancia ISO h8
Longitud de ranura de viruta 108 mm
Cantidad de cortes 2
Sentido de torcimiento derecha
Ángulo, 1.er escalón 130 grados
Forma de rectificado N
Nombre del producto (tipo) N
Material de corte HSS-E
Recubrimiento sin revestimiento
Interfaz Punto de separación 1
Longitud útil 108 mm
Longitud total 160 mm
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Acero macizo
Norma DIN 338
Procedimiento de mecanizado Taladrado al máximo
Anillo de color Sin
Tipo de producto Broca maciza
Contenido pieza única

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 114001 13,5
EAN / GTIN 4045197750129
Numer producenta 114001 13,5
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Aluminiumskunststoffer
N
70
Aluminium (med korte spåner)
N
45
Alu > 10% Si
N
40
Stål < 500 N/mm²
P
40
Stål < 750 N/mm²
P
30
Stål < 900 N/mm²
P
25
Stål < 1100 N/mm²
P
10
Stål < 1400 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
8
GG (G)
K
25
CuZn
N
80
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 

Opis

Ejecución:

Especialmente resistente y estable gracias al diámetro del núcleo reforzado. Perfiles rectificados, con alta precisión de concentricidad. Rectificado entre puntas preciso.

Recomendación:

Profundidad de perforación máxima:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Nota:

⌀ mango 9,5 mm.
Mango adicionalmente con 3 planos de apriete para la aplicación en portabrocas de 3 garras.